福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
千筋丼 溜内朱 A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23143137
品番
33101820
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
色
溜内朱
サイズ
6寸
容量(mL)
1200
直径(Φmm)
182
高さ(mm)
88
質量(g)
230