耐熱 うどん丼 溜刷毛目 TA

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23143155 品番38020720
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

洗浄機使用OK!

食器の種類和食器 材質耐熱ABS樹脂 溜刷毛目 サイズ6寸 容量(mL)1800 直径(Φmm)184 高さ(mm)101 質量(g)249

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23143155
2022-03-19
用途:
贅沢な普段使い。です
呉事務所 様 (その他業種)

料亭のような高級感が素敵!! 一回り小さい丼も欲しいです^^

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする