割子保温飯器 朱ツバ黒(内朱) TA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23143277 品番36920800
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

洗浄機使用OK!

食器の種類和食器 材質耐熱ABS樹脂 容量(mL)440 質量(g)206(122) 色(柄)朱ツバ黒(内朱) 直径×高さ(mm)134×87(124×67)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする