福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
千筋桐一人飯器 栃内黒 A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23143767
品番
12025900
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
容量(mL)
570
質量(g)
156(102)
色(柄)
栃内黒
直径×高さ(mm)
130×80(120×69)