福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
桶型飯器(大) 白木(内朱) A
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23143925
品番
39160720
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,150
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
容量(mL)
650
質量(g)
196(120)
色(柄)
白木(内朱)
直径×高さ(mm)
136×78(125×70)