段付仙才椀 藤 手塗漆、磨蒔絵 木質

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23145063 品番32603170
参考基準価格(税別)¥45,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
食器の種類和食器 材質木質 サイズ4寸 色(柄) 直径×高さ(mm)118×98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする