福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
直天竜寺椀 溜山茶花 手塗漆、磨蒔絵 木質
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23145264
品番
33604550
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
木質
サイズ
4寸
色(柄)
溜山茶花
直径×高さ(mm)
120×87