木目松花堂 黒渕朱 (内塗無) 仕切別 A

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23146488 品番21060200
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
食器の種類和食器 材質ABS樹脂 サイズ8.5寸 色(柄)黒渕朱(内塗無) 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)260×260×65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする