ヘギ目小判弁当 黒内朱 (タレ付仕切親) A

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23147093 品番21042015
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
食器の種類和食器 材質ABS樹脂 タイプ本体(身) 色(柄)黒内朱 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)361×125×57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする