木目松花堂 黒渕朱 仕切別 A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23147994 品番21021010
参考基準価格(税別)¥6,450 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
食器の種類和食器 材質ABS樹脂 サイズ尺7 色(柄)黒渕朱 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×262×70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする