福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
丸布目そば皿 本体 A
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23153682
品番
45133130
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
種別
本体
サイズ
8寸
色(柄)
朱渕黒
材質
ABS樹脂
直径×高さ(mm)
232×30
食器の種類
和食器
注意
※竹スは別売りです。