福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
丸布目そば皿 本体 A
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23153698
品番
45133140
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
種別
本体
サイズ
8寸
色(柄)
溜
材質
ABS樹脂
直径×高さ(mm)
232×30
食器の種類
和食器
注意
※竹スは別売りです。