※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
木製 板そば クリヤー塗 木
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23154644
品番
45158131
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
種別
竹ス
サイズ
尺1
材質
竹製品
寸法(幅W×奥行D)(mm)
275×160
食器の種類
和食器
注意
※本体と竹スは別売りです。セット品ではありません。種別をご確認ください