※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
木製 板そば クリヤー塗 木
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23154662
品番
45158120
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
種別
本体
サイズ
尺5
色(柄)
クリヤー塗
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
440×200×50
材質
木製品
食器の種類
和食器
注意
※本体と竹スは別売りです。セット品ではありません。種別をご確認ください