薬味鉢 朱(内黒) A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23154985 品番45022310
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
食器の種類和食器 材質ABS樹脂 サイズ2.5寸 色(柄)朱(内黒) 直径×高さ(mm)80×31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする