薬味鉢 新溜内朱 A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23154994 品番45022325
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
食器の種類和食器 材質ABS樹脂 サイズ2.5寸 色(柄)新溜内朱 直径×高さ(mm)80×31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする