木製ひさご七味入 摺り漆 木

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23155037 品番82810130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,150
材質木製品 色(柄)摺り漆 直径×高さ(mm)60×120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23155037
2018-03-08
用途:
七味唐辛子入れとして使用
建設業・工事業

北陸の大雪の影響で1か月遅れで配達されました。早速、開封し確認すると、入れ物の内部にはホコリと蜘蛛の巣がありました。出荷時にしっかりと内部まで確認及び清掃をして頂きたいです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
23155037
2016-07-10
用途:
塗香入れとして使用予定

仕上がりが日本製とは思えない程の雑である。外面に5mmほどの傷が(深くはない)2つあり
そのまま漆を塗っているので黒く傷が良く確認出来る。通販だから手に持って確認できないから
仕方ないが内部の仕上がりもがたがたで七味を入れたとしても内部で引っかかって全てでな
い。こんなもんなのかな。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする