福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
回転寿司皿 〈耐熱ABS〉 パール塗 TA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色(柄)
パステルグリーンパール塗
注文コード
23158652
品番
12041750
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
色(柄)
パステルグリーンパール塗
直径(mm)
150