福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
回転寿司皿 〈耐熱ABS〉 鳴門 TA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色(柄)
イエロー鳴門
注文コード
23159237
品番
12045030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥850
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
色(柄)
イエロー鳴門
直径(mm)
150