福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
回転寿司皿 〈耐熱ABS〉 渦巻皿 インパルス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色(柄)
赤透き
注文コード
23160716
品番
12041380
参考基準価格(税別)
¥1,350
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
この商品は
色
が
27
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
色(柄)
赤透き
直径(mm)
150