福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
回転寿司皿 丸皿〈ABS〉 御所車塗 特別サイズ A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色(柄)
御所車常盤緑塗
注文コード
23161434
品番
12021710
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
色(柄)
御所車常盤緑塗
直径(mm)
173