福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
回転寿司皿 丸皿〈ABS〉 光輪塗 A
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色(柄)
光輪パープル塗
注文コード
23161468
品番
12020660
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
色(柄)
光輪パープル塗
直径(mm)
160