福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
醤油皿 織部 A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23161994
品番
50255145
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
スタッキングOK!
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
サイズ
小
色(柄)
織部
直径×高さ(mm)
90×16