福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
耐熱 木彫飯器 曙(内朱) TA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23162755
品番
32000020
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
サイズ
大
色(柄)
曙(内朱)
直径×高さ(mm)
175×98(162×60)