(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSP型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 23174490 品番 QSP3N4.
参考基準価格(税別)¥15,900 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

単能形。
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
QSP/QSP-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応

用途
組み立て、量産用
アンカーボルトの施工
質量(kg)0.16 寸法d(mm)15 寸法D(mm)24 材質(グリップ)樹脂 適合ねじ普通鋼:M4(M4.5)、ハイテン:M3(M3.5) 寸法b(mm)7.5 精度(%)±3 ヘッド形状ラチェット トルク調整範囲(N・m)0.6〜3 最大トルク時の手力(N)30 寸法h(mm)17.5 寸法R(mm)11.5 主な用途組み立て、量産用、アンカーボルトの施工 寸法m(mm)19 寸法n(mm)9.2 適合工具調整工具:No.931 角ドライブa(mm)6.35 有効長L(mm)101 全長L'(mm)150
注意
※調整の際は、必ずトルクレンチテスタをご使用ください。トルクレンチテスタがないと調整できません。
※画像は代表画像です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする