※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQGDB50TN

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23174647 品番CLKQGDB50TN-250RAHSZ
参考基準価格(税別)¥116,160 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動 ロック(L) クランプ側ロック付 マグネット(G) 標準磁石内蔵形 ポートねじの種類(TN) NPT クランプ高さ(mm)90 クランプ位置(mm)(H) HIGH 取付面位置(B) ポート面と垂直する側(上部から見て) ガイドピン形状(R) 丸型 クランプアーム(A) ポート面と同一方向(上部から見て時計回り) シム(S) シム3mm付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする