曜日別特売
CSP12N4X8D. (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ CSP型 東日製作所 23174648

CSP12N4X8D. (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ CSP型 東日製作所 23174648
CSP12N4X8D. (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ CSP型 東日製作所 23174648

(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ CSP型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本トルク調整範囲(N・m)2~12寸法d3(mm)8注文コード23174648品番CSP12N4X8D.
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

単能系のヘッド交換式トルクレンチ。
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
交換ヘッドは豊富な製品群の中からワークに合わせて選択できるため低コスト。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
CSP25N3X10D 、CSP50N3X12D、CSP50N3X15D、CSP100N3X15D、CSP140N3X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。
東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。
CSP/CSP-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に一部製品を除き対応。詳細は画面下部の技術資料「ISO6789:2017 への取り組み」をご覧ください。

用途組み立て、量産用質量(kg)0.2寸法d(mm)15寸法D(mm)24材質(グリップ)樹脂適合ねじ普通鋼:(M7)、ハイテン:M5、M6精度(%)±3寸法d3(mm)8トルク調整範囲(N・m)2~12最大トルク時の手力(N)79寸法m(mm)19寸法n(mm)9.2適合工具調整工具(別売):No.931有効長L(mm)153全長L'(mm)165
注意
※調整の際は、必ずトルクレンチテスタをご使用ください。トルクレンチテスタがないと調整できません。
※画像は代表画像です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする