福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 箸・カトラリー・箸置き
筋目六角箸 OM PBT
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1膳
注文コード
23174935
品番
90031860
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
洗浄機・消毒保管庫・レンジ対応
材質
ポリブチレンテレフタレート
色(柄)
黒OM
耐熱温度(℃)
電子レンジ対応 200
口径(mm)
33
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
225×9×9