越前角箸 OM PBT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1膳 注文コード 23174987 品番 90030790
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

洗浄機・消毒保管庫・レンジ対応

材質ポリブチレンテレフタレート 色(柄)黒OM 耐熱温度(℃)電子レンジ対応 200 口径(mm)35 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)225×7×7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする