福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 箸・カトラリー・箸置き
越前角箸 OM PBT
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1膳
注文コード
23174996
品番
90030870
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
洗浄機・消毒保管庫・レンジ対応
材質
ポリブチレンテレフタレート
色(柄)
黒OM
耐熱温度(℃)
電子レンジ対応 200
口径(mm)
35
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
240×7×7