福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 箸・カトラリー・箸置き
荒彫先太箸 OM PBT
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1膳
注文コード
23175057
品番
90030640
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
洗浄機・消毒保管庫・レンジ対応
材質
ポリブチレンテレフタレート
サイズ
22.8
色(柄)
黒OM
耐熱温度(℃)
電子レンジ対応 200
口径(mm)
33
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
228×8×8