(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSPCA型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 23175059 品番 QSPCA6N.
参考基準価格(税別)¥43,600 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

簡単操作で個人差の無い空転式トルクレンチ
単能形
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
QSPCAシリーズは静電気帯電防止規格IEC 61340-5-1:2007に準拠しています。
QSPCAシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応

用途組み立て、量産用 質量(kg)0.33 全長L(mm)197 精度(%)±6 トルク調整範囲(N・m)2〜6 寸法h(mm)37 寸法R(mm)14 角ドライブa(mm)6.35
注意
※調整の際は、必ずトルクレンチテスタをご使用ください。トルクレンチテスタがないと調整できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥800 / 税込 ¥880
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする