曜日別特売
QSPCA70N. (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSPCA型 東日製作所 23175086

QSPCA70N. (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSPCA型 東日製作所 23175086
QSPCA70N. (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSPCA型 東日製作所 23175086

(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSPCA型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
トルク調整範囲(N・m)20~70
角ドライブa(mm)9.53
全長L(mm)346
精度(%)±4
内容量1本注文コード23175086品番QSPCA70N.
参考基準価格(税別)¥70,900販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

簡単操作で個人差の無い空転式トルクレンチ
単能形
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
QSPCAシリーズは静電気帯電防止規格IEC 61340-5-1:2007に準拠しています。
QSPCAシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応

用途組み立て、量産用質量(kg)1.24全長L(mm)346精度(%)±4トルク調整範囲(N・m)20~70寸法h(mm)58寸法R(mm)21.5角ドライブa(mm)9.53
注意
※調整の際は、必ずトルクレンチテスタをご使用ください。トルクレンチテスタがないと調整できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする