90021340 四角木目箸 OM PBT 福井クラフト 23175522

四角木目箸 OM PBT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1膳 注文コード23175522 品番90021340
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥390
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

洗浄機・消毒保管庫・レンジ対応

材質ポリブチレンテレフタレート 色(柄)エンジOM 耐熱温度(℃)電子レンジ対応 200 口径(mm)33 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)225×9×9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする