福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 箸・カトラリー・箸置き
中華箸 OM POL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23175924
品番
90031122
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
洗浄機・消毒保管庫・レンジ対応
食器の種類
中華食器
材質
ポリアミド樹脂
色(柄)
グリーンOM
耐熱温度(℃)
電子レンジ対応 260
口径(mm)
31
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
230×8×8