(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ RSP型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 23176240 品番 RSP38N2X16.
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

単能形
リングスパナ付単能形
リングスパナ付きの為作業中にトルクレンチが滑ったりしません。
狭い場所での作業に最適
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
豊富な標準機種で即納体制。
RSP2/RSP2-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応。

用途組み立て、量産用 質量(kg)0.38 寸法d(mm)20 寸法D(mm)34 寸法C(mm)25.5 寸法W(mm)16 寸法b(mm)9 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)9〜42 最大トルク時の手力(N)222 寸法h(mm)24 寸法l1(mm)45 寸法m(mm)25.5 寸法l2(mm)1.4 寸法n(mm)11.2 適合工具調整工具(別売):No.930、No.932 有効長L(mm)190 全長L'(mm)248
注意
※調整の際は、必ずトルクレンチテスタをご使用ください。トルクレンチテスタがないと調整できません。
※画像は代表画像です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする