18-10 ステンレス中空箸 ST

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23176256 品番90030910
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

洗浄機・消毒保管庫・レンジ対応

食器の種類韓国食器 材質ステンレス 口径(mm)33 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)230×6×6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23176256
2023-12-25
用途:
事務所内で軽食を取るとき使用
サービス業

特に問題なく使えます。強いてあげれば少々滑りやすい、熱いウドン等を食べる時、持てなく程では無いが熱くなります。

対象商品:
23176256
2020-03-17
用途:
食事
飲食業

重さがちょっと良いと思っています。使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする