東日製作所
東日製作所の トルクレンチ/トルクドライバー
東日製作所の トルクレンチ
東日製作所の 単能形
(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ NSP型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
23176486
品番
NSP100CNX8.
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
単能形
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
用途
SMAコネクタの締付用
質量(kg)
0.33
寸法C(mm)
16
寸法W(mm)
8
寸法b(mm)
4
精度(%)
±5
トルク調整範囲(N・m)
50〜100
最大トルク時の手力(N)
9.8
適合工具
調整工具(別売):No.A1(No.301)
有効長L(mm)
102
全長L'(mm)
128
注意
※調整の際は、必ずトルクレンチテスタをご使用ください。トルクレンチテスタがないと調整できません。