90031520 面取角箸 千代紙 PBT 福井クラフト 23176913

面取角箸 千代紙 PBT

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1膳 注文コード23176913 品番90031520
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

洗浄機・消毒保管庫・レンジ対応

材質ポリブチレンテレフタレート 色(柄)千代紙遠山 耐熱温度(℃)電子レンジ対応 200 口径(mm)35 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)226×9×9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする