スパナヘッドの切欠き式ラチェット機能付き単能形切欠き式ラチェット機能によってスパナを差替えなくても簡単に締付け作業ができます。専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。豊富なヘッド厚形状樹脂ハンドル付きSP2-Nシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応