曜日別特売
SP19N2-9X10N. (トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ ノッチ式SP型 東日製作所 23177895

SP19N2-9X10N. (トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ ノッチ式SP型 東日製作所 23177895
SP19N2-9X10N. (トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ ノッチ式SP型 東日製作所 23177895

(トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ ノッチ式SP型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本トルク調整範囲(N・m)3.5~19注文コード23177895品番SP19N2-9X10N.
参考基準価格(税別)¥27,600販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

スパナヘッドの切欠き式ラチェット機能付き
単能形
切欠き式ラチェット機能によってスパナを差替えなくても簡単に締付け作業ができます。
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
豊富なヘッド厚形状
樹脂ハンドル付き
SP2-Nシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応

用途ブレーキフレアナット用形状スパナ:A質量(kg)0.21寸法C(mm)24寸法W(mm)10寸法b(mm)10精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)3.5~19最大トルク時の手力(N)121寸法h(mm)6適合工具調整工具(別売):No.931有効長L(mm)158全長L'(mm)203
注意
※調整の際は、必ずトルクレンチテスタをご使用ください。トルクレンチテスタがないと調整できません。
※画像は代表画像です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする