スリーナイン島野
スリーナイン島野の 内装商品
スリーナイン島野の ガラス用金物
スリーナイン島野の ハカマ・スカート
ステン 40ミリHハカマ HL 6x2000
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
23179539
品番
3101【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥21,175
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,900
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
上下方向を変えることにより平車、丸車を使い分けます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
長さ(mm)
2000
種類
錠穴ナシ
仕上
HL