福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 箸・カトラリー・箸置き
フォーク 朱OM AC
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23179686
品番
48161580
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
アクリル樹脂
種別
フォーク
幅(mm)
13
全長(mm)
130
色(柄)
朱OM