福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 箸・カトラリー・箸置き
木製ナイフ ふき漆 木
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23179713
品番
48130390
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
木製品
種別
ナイフ
色(柄)
ふき漆
寸法(長さL×幅W)(mm)
124×13