福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 箸・カトラリー・箸置き
木製フォーク ふき漆 木
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23179722
品番
48130400
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
木製品
種別
フォーク
幅(mm)
13
全長(mm)
130
色(柄)
ふき漆