福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ミニ湯筒 A
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23180842
品番
48011040
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
本体に蓋を取り付けて回し込むと、傾けても蓋が落ちない構造になっています。
色(柄)
黒渕朱
容量(mL)
120
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
119×68×80
材質
ABS樹脂
食器の種類
和食器