※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
水本機械製作所
水本機械製作所の 内装商品
水本機械製作所の 店舗用装飾金物
水本機械製作所の 化粧座金
ステンレス 引き取手用化粧座金 適用サイズ径12mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23181124
品番
TOW-12【ワケあり】
在庫数量:残り310点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥35
販売価格(税別)
アウトレット
¥239
¥
32
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
引き取手に組み合わせることで、高級感がUPします。
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
用途
引き取手の化粧座金としてご使用ください
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
トラスコ品番
849-0112
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ
質量(g)
5.5
適合サイズ(mm)
(引き取手)Φ12
寸法T1(mm)
4.6
寸法T2(mm)
1.6
寸法A1(mm)
18
寸法A2(mm)
12.2
寸法A3(mm)
8.3