中部コーポレーション
中部コーポレーションの 厨房機器・設備・調理機械
中部コーポレーションの その他調理機械
初雪 キューブアイススライサー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
23183294
品番
HC-S32B
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
質量(kg)
15
色
ブルー
タイプ
スタンダードタイプ
電源(V)
単相100 50/60Hz
機能
分解お手入れも出来て衛生的、氷削能力:角氷35個(3cm角):24秒/19秒、1分間:2.0kg/2.5kg
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
306×402×429