岩崎電気
岩崎電気の 電球
岩崎電気の ハロゲン電球
岩崎電気の ダイクロハロゲン電球
アイ ダイクロクールハロゲン (高出力・省電力タイプ) 110V用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23189757
品番
JDR110V80WUV/NK7/H/E11
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
Φ70の大口径ミラーで広範囲を照射可能。
口金
E11
電球の種類
ハロゲン
定格ランプ電力(W)
80
定格電圧(V)
110
全光束(Lm)
1470
ビームの開き(°)
10
光度(cd)
13000
種類
カバーガラス付
定格寿命(時間)
3000
色温度(K)
3000
ミラー外径(Φmm)
70