アイ ダイクロクールハロゲン (高出力・省電力タイプ) 110V用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 23189775 品番 JDR110V80WUV/WK7/H/E11
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

Φ70の大口径ミラーで広範囲を照射可能。

口金E11 電球の種類ハロゲン 定格ランプ電力(W)80 定格電圧(V)110 全光束(Lm)1470 ビームの開き(°)35 光度(cd)2600 種類カバーガラス付 定格寿命(時間)3000 色温度(K)3000 ミラー外径(Φmm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハロゲン電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする